Beli tekiro at recoil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)Deskripsi:Nipple at the connection part is not included.atribut:
- Body Material: Polyurethane Resin
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions b (mm): 500
- Dimensions e (mm): 42
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
- Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)atribut:
- Diameter (mm): 5x8
- Working Temperature (°C): -6~60
- Working Pressure (kg): 10
- Couple: PP20+SP20
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)atribut:
- Color: Blue
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)Deskripsi:Specification : (Connection fitting) R1/4 male thread, G1/4 female thread, G1/4 universal female threadatribut:
- Color: Blue
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions e (mm): 42
- Dimensions b (mm): 500
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Fluid: Compressedair
- Hose Outer Diameter (mm): 8
- Body Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)Deskripsi:It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.atribut:
- Dimensions a (mm): 1000
- Dimensions b (mm): 500
- Dimensions c (mm): 400
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions e (mm): 42
- Fluid: Compressed Air
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Hose Outer Diameter (mm): 8
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Use Range (m): 4
- Weight (g): 280
- Body Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)Deskripsi:It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.atribut:
- Color: Orange
- Dimensions a (mm): 1200
- Dimensions b (mm): 500
- Dimensions c (mm): 600
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions e (mm): 42
- Fluid: Compressed Air
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Hose Outer Diameter (mm): 8
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Use Range (m): 5.6
- Weight (g): 370
- Body Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)atribut:
- Color: Yellow
- Joint Size: G1 / 4 female thread, G1 / 4 female thread Universal
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 6.5x10
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions e (mm): 52
- Body Material: Polyurethane resin
Daftar Harga tekiro at recoil Terbaru October 2026
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral) | Rp179.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| Buddy Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor) | Rp159.900 |
| TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral) | Rp419.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose) | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6nP103642239-3.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/l8P103939764-1.jpg)
/P101000462-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/P103076986-1.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/gcP105605588-1.jpg)
/otP107536893-1.jpg)
/P102190982-1.jpg)
/P101005509-1.jpg)
/P101001252-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)
/P101001253-1.jpg)
/3tP102013137-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)